MAC8(マックエイト)
ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8~0.9
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719893
WCA-20-1
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719909
WCA-20-2
4.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719918
WCAW-20-1
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719927
WCAW-20-2
4.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください