ラッピング用端子連結タイプ

ラッピング用端子連結タイプ - MAC8(マックエイト)

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43720435WL-14.36
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43720444WL-1-2P4.36
オープン
559
615(税込)
当日出荷
43720453WL-1-3P4.36
オープン
839
923(税込)
当日出荷
43720487WL-889.7
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
43720505WL-101011.7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43720514WL-121213.7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43720539WL-141415.7
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
43720548WL-202021.7
オープン
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする