MAC8(マックエイト)
ラッピング用端子2列連結タイプ
WLシリーズの2列タイプです。
使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720679
WLW-1
4.3
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43720706
WLW-8
8
9.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720724
WLW-10
10
11.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720733
WLW-12
12
13.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720758
WLW-14
14
21.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください