MAC8(マックエイト)
ラッピング用端子2列連結タイプ
2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
1.0~1.1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720688
WLW-4-7
4.3
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43720697
WLW-6-6
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43720715
WLW-8-11
8
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720749
WLW-12-16
12
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください