MAC8(マックエイト)
配線用端子
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
全31種類を絞り込む
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6
1.8
2
2.0(板厚3.2t用)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D
1
(mm)
寸法D
2
(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721108
WT-1-1
2.5
2
1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43721117
WT-1-2
3
2
1.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721126
WT-1-3
3.5
2.8
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721135
WT-2-1
3
2.2
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721144
WT-2-2
3
2.2
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721153
WT-2-3
4
3
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721169
WT-2-4
4
3
2.0(板厚3.2t用)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721178
WT-3-1
3
2.2
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721187
WT-3-2
3
2.2
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721196
WT-3-3
4
3
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
43721205
WT-3-4
4
3
2.0(板厚3.2t用)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721214
WT-4-1
3
2
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721223
WT-4-2
3
2
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721239
WT-4-3
3
2
1.6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721248
WT-5-1
3
2
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721257
WT-5-2
3
2
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721266
WT-5-3
3
2
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721275
WT-6-1
3
2
1.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721284
WT-6-2
3
2.2
1.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721293
WT-6-3
3.5
2.5
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721309
WT-7-1
3
2
1.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721318
WT-7-2
3
2.2
1.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721327
WT-7-3
3.5
2.5
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43721336
WT-8-1
2.5
1.6
1.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721345
WT-8-2
2.5
1.6
1.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721354
WT-8-3
3
2
1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721363
WT-8-4
3
2
1.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721379
WT-9-1
2.5
1.6
1.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43721388
WT-9-2
2.5
1.6
1.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721397
WT-9-3
3
2
1.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721406
WT-9-4
3
2
1.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください