曜日別特売

表面実装用配線端子

表面実装用配線端子 - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。
チェック端子にも使用できます。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
全12種類を絞り込む
寸法H(mm)
電流容量(A)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法G(mm)
電流容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43721415WTS-3-4.51袋(400個)4.85.513127
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721424WTS-3-4.5-B1袋(100個)4.85.513127
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43721433WTS-3-6.51袋(300個)6.85.513127
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721449WTS-3-6.5-B1袋(100個)6.85.513127
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721458WTS-4-7.51袋(350個)7.87.517.51615
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721467WTS-4-7.5-B1袋(100個)7.87.517.51615
オープン
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
43721476WTS-4-9.51袋(300個)9.87.517.51615
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721485WTS-4-9.5-B1袋(100個)9.87.517.51615
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721494WTS-5-7.51袋(350個)7.87.517.51630
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721503WTS-5-7.5-B1袋(100個)7.87.517.51630
オープン
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
43721519WTS-5-10.51袋(250個)10.87.517.51630
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
43721528WTS-5-10.5-B1袋(100個)10.87.517.51630
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする