曜日別特売

有線ヘッドセット Circleシリーズ(ミドルクラアス)片耳

有線ヘッドセット Circleシリーズ(ミドルクラアス)片耳 - EPOS | SENNHEISER

Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応したゼンハイザークオリティの音質および
クラス最高の快適な装着感を併せ持つコールセンター/コンタクトセンターおよびオフィスなどのプロフェッショナル向け片耳式ヘッドセット。
通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft 認定の業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。
明瞭かつ高品質な音声とエコー低減を実現したワイドバンド仕様。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。
旋回可能なマイクブームは350度まで回転し、左右どちらの耳にも自由に装着でき、また正確にマイクロフォンの位置を調整可能。
クラス最高の快適な装着感を実現する CircleFlex(R)デュアルヒンジ式イヤカップシステムは、素早く完璧にフィットし終日快適な使い心地。
ソフトレザーおよびスポンジ、どちらのタイプにも対応できる2 in 1仕様のイヤークッション。
利用者を識別できる個人用ネームタグを取り付け可能。
周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。
製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。

装着方式オーバーヘッド、両耳ステレオ付属品キャリーポーチ、衣服留め質量(g)58ケーブル長(m)2.9周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hzマイクロフォン部ノイズキャンセリング保証期間2年間音圧レベル(dB)最大103コネクタUSBインピーダンス(Ω)~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43689066SC 230 USB MS Ⅱ
オープン
14,000
15,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする