SPプラグトレー

SPプラグトレー - 明和[農業・園芸資材]SPプラグトレー - 明和[農業・園芸資材]SPプラグトレー - 明和[農業・園芸資材]SPプラグトレー - 明和[農業・園芸資材]SPプラグトレー - 明和[農業・園芸資材]
(28件のレビュー)

折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。

長さ(mm)539幅(mm)277内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723908#610172穴36
オープン
179
197(税込)
当日出荷
43723917#6102128穴28
オープン
179
197(税込)
当日出荷
43723926#6103200穴22
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: ネギ、玉ねぎの育苗
医療・福祉・介護関連業

機械植え用に比べると、厚みもあり腰もありますが、土を入れて潅水後はそれなりに重くなるため、持ち上げるとたわみ折れそうになります。
育苗箱等に置いた状態で移動しています。
近くのいくつかのホームセンターで販売しているものよりも気にいったため、割れたらまた注文します。

対象商品 : 43723908
2025-02-05
用途: 苗づくり
建設業・工事業

春の苗づくりに使用しています。
種類により大きさを変えたトレーに種を撒き、鉢や畑などに移植しています。

1が参考にしています
2025-04-22
用途: 育苗に

育苗に使おうと思います。
しっかりしていて数回使えそうです。
値段も安くホームセンターに買い行かなくて配送してくれるのはありがたいです。

2024-10-21
用途: 水耕栽培
医療・福祉・介護関連業

屋内でのニンニクスプラウトの水耕栽培をしています。
使っていると割れたりしますので、これからも購入できればと思ってます。

1が参考にしています
2024-09-29
用途: 玉ねぎ種まきに使用
大健

レビューを参考に購入しました。前に使っていたものは厚さが薄く曲がりやすかったですが、こちらは適度な硬さで移動時扱いやすかったです。追加リピート買いしました。

1が参考にしています
対象商品 : 43723926
2024-10-03
用途: 育苗
マエスギ家庭科部農・林・水産業

とても軽くて丈夫で扱いやすかったです。今後も発注させて頂きます。

2024-10-14
用途: 育苗
農・林・水産業

発注から納品までの期間が短く,作業予定を変更せずに済みました。
ありがとうございました。

対象商品 : 43723917
2023-11-18
用途: 野菜の種まき
農・林・水産業

これまで使用していた別メーカーの品物より やや厚めでしっかりしている感じです。腰が有るので使いやすいです。苗を抜くときには逆に押し出し肉かもしれませんが、育ったら試してみます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする