曜日別特売

回転タップ壁コンセント雷サージ付

回転タップ壁コンセント雷サージ付 - オーム電機回転タップ壁コンセント雷サージ付 - オーム電機回転タップ壁コンセント雷サージ付 - オーム電機回転タップ壁コンセント雷サージ付 - オーム電機
(2件のレビュー)

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用

コンセント個数6雷ガード×埃防止シャッター×耐トラッキングUSBポート数×スイッチ一括集中スイッチマグネット×ホワイト定格電力(W)1500以下アース端子×本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725143HS-A1251W61500以下
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725143
2022-12-16
用途: 通信機器電源コンセント

電話の周りにルーターなど通信機器が増えたので壁コン直付けでコードがないのでスッキリしました。

対象商品 : 43725143
2020-01-21
用途: 普段使い
サトウエンジニアリング

パソコン機器の電源配線がまとまり、なおかつサージにも対応できるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする