オーム電機
マイクロタップ
(1件のレビュー)
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。
本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
スイング
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725159
HS-A1414W
2
¥
288
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
43725168
HS-A1415W
4
¥
380
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください