オーム電機
コーナータップ雷ガード
雷に強いコーナータップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725177
HS-AKS3PBT-W
白
¥
398
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
62921295
HS-AKS3PBT-K
黒
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください