オーム電機
マイクロタップ雷ガード
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
コンセント個数
4
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43725195
HS-AKS4PBT-W
2P
ホワイト
¥
598
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
62921304
HS-AKS4PBT-K
スイングプラグ
ブラック
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください