DIYタップ個別スイッチ付

DIYタップ個別スイッチ付 オーム電機
(1件のレビュー)

DIY用のコンセントタップ部品です。
個別スイッチ付きでこまめにON/OFFできます。
ホコリ防止安全シャッター付きです。
使用可能なコードは以下の通りです。
ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)
それぞれ
0.75mm2=700Wまで
1.25mm2=1200Wまで
2.0mm2=1500Wまで

ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数3 内容量1個
注意
※コード・プラグは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43725213 HS-A1245W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43725213 HS-A1245W 25670900 HS-TM3BSWX3-W HS-TM3BSWX3-W DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機 25670900 DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機 1個 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43725213
2020-07-29
用途:
電力供給用途
サービス業

本体組み立てネジが裏側にあり、表側見た目がスッキリとして良い製品と思います。両端の穴を使って壁面等に固定した場合、再び結線を弄りたい時は壁から外す手間が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする