曜日別特売

2口タップLEDスイッチ

2口タップLEDスイッチ - オーム電機2口タップLEDスイッチ - オーム電機
(1件のレビュー)

LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。

コンセント個数2スイッチ一括集中スイッチホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49定格電力(W)1500以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725247HS-TMP2B2-W21500以下
380
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725247
2023-05-08
用途: 家電のスイッチに使用
医療・福祉・介護関連業

コンセントに取付して家電の切り替えスイッチとして重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする