コンバック PPメッシュ

コンバック PPメッシュ 小泉製麻

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。

仕様投入口:全開 材質ポリプロピレン 寸法(mm)940×940×H800940×940×H1300、排出口:Φ450×H600 タイプPPメッシュ 容量(L)1300 容量(kg)籾:750 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43775069 -
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする