充電式LED作業灯 充電式投光器
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
バッテリーは1本からでも使用可能!用途に合わせて使い分け頂けます
バッテリーの破損や劣化の際にもご自身で簡単に交換頂く事が可能
滑りにくい取っ手付きで持ち運びには勿論、フックなどに掛けてのご利用も便利
安定性に優れたH型スタンドの四隅には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付で安心
2段階調光機能を搭載。最大12時間(電池4本使用)の連続点灯が可能
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43101626 | GH36-1 | 12766637 | GH36-1 |
|
充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! | GOODGOODS(グッド・グッズ) | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 43101626
- 用途:
- 車庫の予備照明・夜釣りの照明
◎この投光器の良いポイント
1.充電機能
充電式の為、バッテリー等の電源を持ち歩くことなくどこでも使え、充電することで繰り返し使える。
2.軽量
2Kg弱で軽量の為持ち歩きが容易。
3.バッテリーの交換
本器の最大の特徴でもある⇒1850のリチュウムバッテリー4本を電源しており、交換して使え、また1本からでも使える為、他の充電式の投光器と違い予備の電池を所持することで、使用時間の制約なく利用できる。⇒この投光器の最大の長所という事で本器を選択した。
◎この投光器の改善点
1.光量
消費電力36W⇒◎光量3600lmという事でかなり期待したが、現在利用している投光器(2400lm)の物と大差を感じない。
2.光量のコントロール
光量を「大」と「小」の2段階だが無段階のダイヤル式になっていると使いやすい。
3.光束
光束がフラットにボヤーっと全体に広がっているが、レンズ等で中心部の光量が強くなると今の光量でも更に使い勝手が良くなる。
4.筐体
既成品の筐体のせいかサイズが大きく、スタンドや持ち手等、本体の重量がみてもっと簡易な軽量な材質の物でもよいのでは?
◎総体評価
充電式で且つバッテリー交換という機能は素晴らしい⇒大満足
3600lm の表示の割に3.7Vという事の制約か光量に不満。またフラットライトということら
⇒やや不満を勘案して普通総体評価を「やや満足」にします。