16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応)

16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応) - ATEN16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応) - ATEN16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応) - ATEN16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応) - ATEN16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応) - ATEN16入力16出力HDMIマトリックススイッチャー(スケーラー搭載、ビデオウォール対応) - ATEN

16系統のHDMI信号を16系統にマトリックス分配切替
操作方法 - フロントパネルのボタン、RS-232制御、ブラウザベースのGUI、Telnet
シームレス切替 - フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2
スケーラー搭載 - 入力機器の解像度を出力ディスプレイの実効解像度に合わせてスケーリング※3
ビデオウォール対応 - 分かりやすいWeb GUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能※2
EDIDエキスパート機能 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
フレームシンク - スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで画像のティアリングを防止
解像度 - HDTV解像度480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)
HDMI (3D、Deep Color)およびHDCP 1.4準拠
CEC 準拠

仕様HDCP:1.4トラスコ品番159-2209セット内容電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)7.86出力数:16入力数:16インターフェースHDMI最大解像度1080pアズワン品番64-8303-01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43812537VM51616H
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする