HDBaseT 2.0テクノロジー対応
単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能
ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116RAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥186,780¥169,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980