曜日別特売

ささくれ・甘皮切り

ささくれ・甘皮切り - GREEN BELL(グリーンベル)ささくれ・甘皮切り - GREEN BELL(グリーンベル)
(3件のレビュー)

痛くて気になるささくれや、小爪のカットに最適です。
5mm幅の小さな刃が細かなカットに便利です。

トラスコ品番137-3588材質刃部:刃物鋼・クロームメッキ仕上、テコ:鉄・クロームメッキ仕上、ヤスリ:ステンレス特殊加工、キャッチャー:ポリプロピレン樹脂全長(mm)70質量(g)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822215QQ-300
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43822215
2022-12-07
用途: さかむけ処理
農・林・水産業

指先のさかむけの手入れに購入、キュウ―ティクルトリマーで処理しきれない深いさかむけの皮を切り取るときに使用、早めの手入れで、あかぎれにならず、血がにじまないようになりました。

対象商品 : 43822215
2021-02-22
用途: 爪カット
サービス業

タイトルはささくれ甘皮切り とあるものの・・・爪切りと思ってこれを購入してしまう人も多い筈。先が斜めなので微妙な曲線もたやすくカットできるのかと思いきや!爪を切ろうとした途端、おもいっっきり切った爪があちらこちらに飛び散る。まわりを囲むプラステイックのカバーは殆ど役に立っていない!変わった設計だなあと思う。ご用心。これで爪を切るのはやめておいた方が良い。痛い痛いささくれをカットするのにはとても最適な製品。

対象商品 : 43822215
2020-09-26
用途: 主にささくれを切る
製造業

子供や自分の爪に使ってます。
低価格で文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする