曜日別特売

ステンレス製スリムニッパーつめきり

ステンレス製スリムニッパーつめきり - GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製スリムニッパーつめきり - GREEN BELL(グリーンベル)
(2件のレビュー)

爪の弱い方や割れやすい方にお薦めです。
刃が滑りにくく、爪を逃しません。

トラスコ品番137-3525材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス全長(mm)123質量(g)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822337G-1028
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 切断作業
飲食業

爪切りには使っていないが、細かい作業の切断に使用している。
バネになっているので、扱いやすい。

対象商品 : 43822337
2020-02-04
用途: 巻き爪やインコの爪切り
医療・福祉・介護関連業

長いこと使っていると、バネのところが甘くなり使いづらくなるが、それ以外は凄く使いやすく、便利でよく切れる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする