GREEN BELL(グリーンベル)
ステンレス製ニッパーつめきり つめ飛びガード付き
オリジナルのねじりコイルバネは、5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
仕様
つめ飛びを軽減するガード付き。
トラスコ品番
137-3535
セット内容
ニッパー爪切り、爪飛びガード
材質
つめ飛びガード:ポリカーボネート・ネオジム磁石、刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス
全長(mm)
110
質量(g)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822355
G-1050
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください