曜日別特売

イグチベアー はるころシート

イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所イグチベアー はるころシート - 井口機工製作所

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。

仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる内容量1枚
注意
※ボールキャスター別売
※取付には、イグチベアーIM16・25型/IM16R・25R型をご購入ください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
取付
ピッチ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822748MS-1020X475-16166-47851020最大数 78個77475
8,000
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
43822757MS-1020X475-25166-47911020最大数 50個タテ:93 ヨコ:102475
8,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
43822766MS-481X475-16166-4783481最大数 36個77475
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
特別運賃
43822775MS-510X475-25166-4790510最大数 25個タテ:93 ヨコ:102475
4,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43822784MS-600X600-16166-4788600最大数 64個77600
8,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
43822793MS-600X600-25166-4787600最大数 36個102600
8,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする