S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013

S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 - MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。

用途網戸、小窓、高窓用タイプ丸型仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825575S-228M7C00
1,040
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825575
2022-05-13
用途: 補修

金属摩擦は心配ですが、樹脂の戸車ではがたつきが有り不便を感じていましたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする