MK(丸喜金属本社)
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途
雨戸用
タイプ
丸型
材質
車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型
仕様
丸型の戸車
トラスコ品番
146-1717
車輪径(Φmm)
25
質量(g)
49.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825584
S-228MT17A
25
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください