ラストオリウム
ネバーウェットNEO
スプレーした物の繊維をシリコン皮膜で1本1本コーティングし、布の通気性を維持したままはっ水します。
水は球体のまま転げ落ち、表面は乾燥状態を保ちます。
布や皮革製品に最適です。
用途
皮革・スウェード・ポリエステル・木綿、エステル混紡品・キャンバス布など
トラスコ品番
158-8332
材質
主成分:合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤
容量(mL)
325
標準使用量
紳士靴:13足
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
325mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(325mL)
注意
※成分の特性上、直射日光に当たると黄色く変色したり、風合いが変わることがございます。
※必ず目立たない部分で、変色・色落ち等がないことを確認してからご使用下さい。
※吸湿性や吸収性のない素材、風合いが重視される衣料、白や薄い色の素材、ゴム素材等には適しません。
※必ず屋外で使用し、車内や浴室などの狭く閉めきった場所や室内では使用しないでください。
※ご使用の前に裏面表示をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43827824
880R201
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください