トップ工業
TPW形トルクレンチ
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途
配管用継手の取り付け、トルク管理に
負荷方向
右
質量(kg)
4
精度
±8%
くわえられる呼び寸法
8A~32A(Φ8~Φ50)
内容量
1セット
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43829075
TPW0832-100NT
20~100
1.0
¥
91,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829084
TPW0832-200NT
40~200
2.0
¥
95,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43829093
TPW0832-50NT
10~50
0.5
¥
84,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください