ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ - トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ - トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ - トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ - トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ - トップ工業

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。

用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%内容量1個
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829346HY-100NTG20~1003891.0
51,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
43829355HY-200NTG40~2005192.0
57,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
43829364HY-25NTG5~252600.2
44,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43829373HY-50NTG10~502870.5
47,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
43829389HY-6NTG2~62250.1
43,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする