曜日別特売

配管継手用モンキ形トルクヘッド

配管継手用モンキ形トルクヘッド - トップ工業配管継手用モンキ形トルクヘッド - トップ工業

配管継手用モンキ形トルクヘッドです。
ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。

用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829748HY53-15TH170
21,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする