トップ工業
配管継手用モンキ形トルクレンチ
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。
ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途
袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
1.0
負荷方向
右
トラスコ品番
166-2654
セット内容
モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)
寸法(mm)
二面:20~53
質量(kg)
1
精度
±5%
頭部幅(mm)
90
内容量
1セット
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43829757
HY53-100NT
¥
84,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください