配管継手用ラチェットN形トルクヘッド

配管継手用ラチェットN形トルクヘッド - トップ工業配管継手用ラチェットN形トルクヘッド - トップ工業

配管継手用ラチェットトルクヘッドです。
強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。
簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。

用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43829766RH4V-15TH170
18,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする