ユニホルダー

ユニホルダー uni(三菱鉛筆) ユニホルダー uni(三菱鉛筆) ユニホルダー uni(三菱鉛筆) ユニホルダー uni(三菱鉛筆) ユニホルダー uni(三菱鉛筆) ユニホルダー uni(三菱鉛筆)

2.0mmの鉛筆と同じ芯を搭載したロングセラー商品です。

用途木材、建築関係のマークに適しています 芯径(mm)2.0 材質軸:ABS樹脂、グリップ:ブラス+ローレット加工+クロムメッキ 質量(g)11.8 方式ノック式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.0×10.5×140.5 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43829879 MH5002B 857-5748 2B
5,000
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
43829888 MH5003B 857-5749 3B
5,000
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43829897 MH5003H 857-5750 3H
5,000
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43829906 MH5004B 857-5751 4B
5,000
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43829915 MH5004H 857-5752 4H
5,000
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
43829924 MH500F 857-5754 F
5,000
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする