Asmix(アスカ)
片面コルクボード
ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
サイズ
3L
仕様
縦横両用、MDF枠
トラスコ品番
138-8320
材質
コルク、MDF、再生紙
厚さ(mm)
18
質量(kg)
3
対応
ブッシュピン
外形寸法(縦×横)(mm)
板面:1130×830
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
1200
外形寸法(横×縦)(mm)
900×1200
内容量
1枚
注意
※個人宅配送不可商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43830098
CB341
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません