曜日別特売

SPダンフリー(アスファルト用)

SPダンフリー(アスファルト用) - シントーファミリーSPダンフリー(アスファルト用) - シントーファミリー

硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。

用途アスファルト舗装の補修や段差の修正トラスコ品番147-9709セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3kg施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1缶(11kg)
注意
※混合後、使用可能時間が20℃で20分程度のため、速やかに作業して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438332574315601
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SPダンフリー 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする