曜日別特売

ろう材リング

ろう材リング - 日本スペリア
線径(Φmm)1.2トラスコ品番145-7075質量(g)500内径(Φmm)80JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720内容量1箱(4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43833878NS-6F-1.2X8.0-IN-2W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする