高性能乾燥剤 アクアソービット

高性能乾燥剤 アクアソービット ゼラスト 高性能乾燥剤 アクアソービット ゼラスト
(2件のレビュー)

塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。
フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。
不織布面から吸湿します。
CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。

用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に 材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布 吸湿度(%)210 吸湿度40℃ 吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
注意
※開封後は直ちに製品内装袋を密閉してください。
※不織布面は金属などに直接接触させないで下さい。
※有効期限2年間(未開封)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43834185 ZX4-100-KW05 1パック(100g×5個) 144-0519 100/個 163 175 最大理論:210
オープン
1,098
1,208 (税込)
9日以内出荷
43834158 ZX4-010-KW20 1パック(10g×20個) 144-0518 10/個 122 75 最大理論:21
オープン
 
 
取扱い終了
43834167 ZX4-020-KW15 1パック(20g×15個) 144-0520 20/個 122 125 最大理論:42
オープン
 
 
取扱い終了
43834176 ZX4-050-KW10 1パック(50g×10個) 144-0521 50/個 163 125 最大理論:105
オープン
 
 
取扱い終了
43834194 ZX4-150-KW05 1パック(150g×5個) 144-0515 150/個 163 210 最大理論:315
オープン
 
 
取扱い終了
43834203 ZX4-200-KW05 1パック(200g×5個) 144-0516 200/個 163 230 最大理論:420
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43834167
2023-05-30
用途:
交換部品の維持管理、湿気防止の為
サービス業

バイク部品をさびなどから防止するために購入しました。気分的なものかもしれませんが
満足してます。

対象商品:
43834203
2020-02-29
用途:
通勤,製造現場で使用の靴
建設業・工事業

狙ってた靴乾燥剤が売れ切れシリカゲルの約7倍効果ありと読み試してみました♪

革靴の強烈な湿気の臭は減少しましたが消えなかったので4☆です…

やっぱり靴乾燥機購入予定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする