ダイゾー
MPオイル#40S
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43840573
1110064150
1缶(4L)
144-9860
4
4L
¥
11,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43840589
1110065170
1缶(18L)
144-9861
18
18L
¥
49,960
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。