ダイゾー
速乾パーツクリーナー N-6701 550ml
速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番
152-2407
色
無色
容量(mL)
550
質量(g)
495
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
385mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43840905
4024140
550
¥
54,720
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません