曜日別特売

フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入

フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入 - ニッペコ(旧 日本礦油)フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入 - ニッペコ(旧 日本礦油)

食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。
耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。

用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑にちょう度No.2仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済トラスコ品番138-5200材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん質量(kg)8容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~180危険物の類別非危険物内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4384101818802080
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする