非常灯機能付LEDレンカライトS

非常灯機能付LEDレンカライトS ハタヤリミテッド

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。
非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)
省エネ25W白色LEDを採用しています。
LED寿命は約40000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。
電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)

用途非常時・避難経路の明かりの確保に 仕様二重絶縁構造 トラスコ品番158-9926 質量(kg)1.9 電圧(V)100 定格100V・25W・50/60Hz 電線長さ(m)5 機能非常灯 照明装置25W白色LED 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C 寿命球:約40000時間 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-13 コンセント連結用コンセント1個付 点灯時間バッテリー:約90分 標準消費電力料金(円/h)0.68 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43842716 LSX-5EB 1800(電源接続時)、1200(バッテリー時) 25 2 5
54,400
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする