曜日別特売

火花用エクラン替えシート A種合格品

火花用エクラン替えシート A種合格品 - 吉野火花用エクラン替えシート A種合格品 - 吉野火花用エクラン替えシート A種合格品 - 吉野

マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。

寸法(mm)1×545×1895×3枚グレー仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号トラスコ品番137-5718材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工幅(mm)グレー質量(kg)2.2防炎性能試験番号CO050010アズワン品番64-8784-66内容量1セット(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43849095YS-BW-ECR0618
39,670
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする