曜日別特売

火花用エクラン替えシート C種合格品

火花用エクラン替えシート C種合格品 - 吉野火花用エクラン替えシート C種合格品 - 吉野

マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。

寸法(mm)0.7×545×1895×3枚緑/黒仕様スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第09A0153号、シリコン(緑)片面加工トラスコ品番137-5702材質シート:耐炎繊維織物幅(mm)緑/黒質量(kg)1.3防炎性能試験番号CO090005アズワン品番64-8784-61内容量1セット(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43849104YS-4000S-ECR0618
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする