バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~100℃ 150L

バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~100℃ 150L 佐藤計量器製作所

感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。

用途測定対象:液体、空気に 測定温度範囲(℃)0~100 トラスコ品番166-2761 材質真鍮メッキ 質量(g)320 外径(Φmm)100 感温部(mm)Φ8×150 ねじ規格R1/2 温度表示(最小)2℃ ケース外径(Φmm)110 内容量1個
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43850197 BM-T-100P-6
10,300
7,198
7,918 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする