バイメタル式温度計BM-T-75P 0~100℃100L
感温部・取付ねじ材質:真鍮メッキです。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途配管内温度管理、釜内温度管理に
感温部(mm)Φ8×100
トラスコ品番166-2778
材質ケース:プラスチック(ポリアミド樹脂:PA)、感温部・取付ネジ:BS(真鍮メッキ)、透明板:ガラス
質量(g)330
測定範囲(℃)0~100
接続ねじR1/2
ケース外径(Φmm)87
内容量1台
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。