隔測式温度計 LB-150S -50~50℃

隔測式温度計 LB-150S -50~50℃ 佐藤計量器製作所

ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
指示部と感温部をリード線の長さ分離して使用可能です。

用途配管内温度管理、釜内温度管理に 感温部(mm)Φ12×100 トラスコ品番166-4343 材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス 質量(kg)1.4 測定範囲(℃)-50~50 接続ねじR1/2 ケース外径(Φmm)154 リード線長さ(mm)3000 内容量1台
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
2.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43850416 LB-150S-1
63,500
58,980
64,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする