三菱マテリアル 三菱マテリアルの 切削工具 三菱マテリアルの チップ 三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) M級サーメット旋削チップ NX2525 ひし形 M級サーメット旋削チップ NX2525 注文コード 43850495 仕様M級サーメット旋削チップ トラスコ品番159-1633 形状ひし形 質量(g)2 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CPMH080204-FV 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43850495 CPMH080204-FV ¥9,000 ¥5,898 ¥5,898 ¥6,488 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用チップひし形 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアル 税込¥6,488~ ¥5,898~ 小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル 税込¥1,538 ¥1,398 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル 税込¥1,648 ¥1,498 小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル 税込¥1,758~ ¥1,598~ 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル 税込¥1,648 ¥1,498 小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル 税込¥1,538~ ¥1,398~ 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル 税込¥1,538~ ¥1,398~ 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル 税込¥1,318 ¥1,198 小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル 税込¥1,758 ¥1,598 小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル 税込¥1,428~ ¥1,298~ 小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル 税込¥1,428~ ¥1,298~ ISO旋削チップ DNMG-NF イスカル 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ISO旋削チップ DNMG-GN イスカル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 チップ 2QP-CNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップひし形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品