高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)

高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング) - 三菱マテリアル
仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)内容量1本
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43853469MHS0200L045B247.380.43
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853478MHS0200L065B267.3100.43
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853487MHS0210L055B2.157.1100.43
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853496MHS0210L075B2.177.1120.43
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853505MHS0220L055B2.257100.53
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853514MHS0220L075B2.277120.53
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853523MHS0095L025B0.952960.23
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853539MHS0095L035B0.953980.23
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853548MHS0100L025B128.960.23
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853557MHS0100L035B138.980.23
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853566MHS0110L025B1.128.760.23
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853575MHS0110L035B1.138.780.23
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853584MHS0120L025B1.228.660.23
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853593MHS0120L035B1.238.680.23
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853609MHS0130L030B1.333.580.33
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853618MHS0130L045B1.348.580.33
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853627MHS0140L030B1.433.380.33
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853636MHS0140L045B1.448.380.33
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853645MHS0145L035B1.4538.280.33
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853654MHS0145L055B1.4558.2100.33
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853663MHS0150L035B1.538.180.33
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853679MHS0150L055B1.558.1100.33
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853688MHS0160L035B1.637.980.33
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853697MHS0160L055B1.657.9100.33
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853706MHS0170L035B1.737.880.43
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853715MHS0170L055B1.757.8100.43
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853724MHS0180L045B1.847.680.43
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853733MHS0180L065B1.867.6100.43
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853749MHS0190L045B1.947.580.43
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853758MHS0190L065B1.967.5100.43
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853767MHS0195L045B1.9547.480.43
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853776MHS0195L065B1.9567.4100.43
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853785MHS0230L055B2.356.8100.53
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853794MHS0230L075B2.376.8120.53
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853803MHS0240L055B2.456.6100.53
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853819MHS0240L075B2.476.6120.53
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853828MHS0245L065B2.4566.5110.54
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853837MHS0245L090B2.4591.5140.54
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853846MHS0250L065B2.568.3110.54
31,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853855MHS0250L090B2.593.3140.54
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853864MHS0260L065B2.668.1110.54
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853873MHS0260L090B2.693.1140.54
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853889MHS0270L065B2.768110.64
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853898MHS0270L090B2.793140.64
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853907MHS0280L065B2.867.8110.64
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853916MHS0280L090B2.892.8140.64
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853925MHS0290L065B2.967.7110.64
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853934MHS0290L090B2.992.7140.64
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853943MHS0295L065B2.9567.6110.64
31,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43853959MHS0295L090B2.9592.6140.64
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする