CAPTAIN STAG
ブラックラベル ロースタイル ソロベンチ
一人掛けベンチ。丈夫で軽量なアルミ製。焚火に最適なロースタイル。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:600×560×665
座面高さ(mm)
285
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×640×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43927574
UC-1677
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください