CAPTAIN STAG
モンテ FDディレクターチェア
座り心地の良いチェア。持ち運び・収納もラクラク。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:ポリエステル100%
色
カーキ
質量(g)
4000
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:570×550×820
座面高さ(mm)
420
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×820×170
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43927608
UP-1012
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください