CAPTAIN STAG
モンテ ロースタイルチェア
背中を預けて座り心地がいい。コンパクトに収納可能。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:ポリエステル100%
色
カーキ
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:405×630×590
座面高さ(mm)
200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×710×70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43927617
UP-1017
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください