CAPTAIN STAG
CS ラウンジチェア
組立簡単。便利なカップホルダー付。コンパクトに収納できるので持ち運びに便利。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
色
グリーン
質量(g)
2300
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:820×510×800
座面高さ(mm)
360
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×長さ840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43927644
UC-1676
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください